曜日別特売

ケアカバー防水シーツ マットレス用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード11077398品番グリーン 100×160cm
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

・抗菌防臭&高吸水繊維を使用。繊維上の細菌の増殖を抑えます。
・抗菌防臭で不快な臭いを防ぎます。
・繰り返し洗濯可能です。

仕様洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機可(80℃)、抗菌加工、防水加工、防臭加工材質表地:アクリル100%、基布:ポリエステル100%、裏地:ポリウレタンラミネートグリーンサイズ(cm)幅100×長さ160
注意
※塩素系漂白剤の使用はさけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする