穿孔能力(mm)(最大)160無負荷回転数(min-1[r.p.m])850全ストローク(mm)348電源(V)100消費電力(W)1500ねじサイズピストンネジM27ベース奥行(mm)205ベース幅(mm)146付属品収納ケース、水処理パット(130mm)全高(mm)606仕様クラッチ機能内蔵、サーキットプロテクター内蔵、二重絶縁、新自在リング、ワンタッチハンドル、簡易防雨構造モーター支柱角度50°質量(kg)12.3(モーター込)周波数(Hz)50/60最大入力(W)2250トラスコ品番290-1978