TS-162 ダイモドリル シブヤ 11077613

ダイモドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード11077613品番TS-162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥220,000
穿孔能力(mm)(最大)180無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000/700全ストローク(mm)348電源(V)100消費電力(W)1500ねじサイズピストンネジM27ベース奥行(mm)205ベース幅(mm)146付属品収納ケース、水処理パット(130mm)全高(mm)606仕様クラッチ機能内蔵、サーキットプロテクター内蔵、二重絶縁、新自在リング、ワンタッチハンドル、簡易防雨構造モーター支柱角度50°質量(kg)13.3(モーター込)周波数(Hz)50/60最大入力(W)2250トラスコ品番290-1986

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11077613TS-16229822154TS165TS-162 ダイモドリル シブヤ 29822154ダイモドリルシブヤ1台
219,800
税込241,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする