TS-182 ダイモドリル シブヤ 11077622

 

TS-182 ダイモドリル シブヤ 11077622
TS-182 ダイモドリル シブヤ 11077622
TS-182 ダイモドリル シブヤ 11077622
TS-182 ダイモドリル シブヤ 11077622

ダイモドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード11077622品番TS-182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥242,000
穿孔能力(mm)(最大)200無負荷回転数(min-1[r.p.m])700全ストローク(mm)488電源(V)100消費電力(W)1700ねじサイズAロットネジベース奥行(mm)217ベース幅(mm)158付属品水処理パット(180mm)全高(mm)803仕様クラッチ機能内蔵、サーキットプロテクター内蔵、二重絶縁、新自在リング、ワンタッチハンドル、簡易防雨構造モーター支柱角度50°質量(kg)16.3(モーター込)周波数(Hz)50/60最大入力(W)2550トラスコ品番290-1994
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする