NEXUS-GDS 3.3 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11079022

NEXUS-GDS 3.3 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11079022
NEXUS-GDS 3.3 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11079022
NEXUS-GDS 3.3 ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー) 11079022

ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.3外径Dc(Φmm)3.3シャンク径(Φmm)4注文コード11079022品番NEXUS-GDS 3.3
参考基準価格(税別)¥1,320販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

ドリル径(Φmm)3.3溝長(mm)18全長(mm)50シャンク径(Φmm)4トラスコ品番342-5843材質高バナジウムハイスタイプスタブ形先端角(°)130表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40外径Dc(Φmm)3.3適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク形状エンドミルシャンクシャンク精度h7直径許容差h8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11079241
2024-03-13
用途: sus303の穴加工
製造業

前から使っていますこれが一番いいです 寿命も長くコスト削減になっています

対象商品 : 11079241
2022-09-09
用途: 加工に使用
農・林・水産業

アルミ穴あけ等に使用してます、穴をあけた時の刃先のブレが少なく穴精度が良いです

対象商品 : 60583957
2017-10-30
用途: NC加工でのSUS304丸棒への穴あけ

SUS304への加工に関しては同社のEX-SUS-GDSよりこちらの方が数多く加工できています

1が参考にしています
対象商品 : 11078837
2018-01-19
用途: MC加工
テックラボ合同会社製造業

加工後の穴精度がリーマ加工に近く、いろんなサイズを今後も購入します。また、意外と刃もち良く助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする