曜日別特売
NEXUS-GDR 6 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079573

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEXUS-GDR 6 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079573
NEXUS-GDR 6 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079573
NEXUS-GDR 6 ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー) 11079573

ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
ドリル径(Φmm)6
6
2
2.3
2.5
2.6
2.8
3
3.3
3.4
3.5
4
4.2
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6.8
6.9
7
8
8.5
8.6
8.8
9
10
10.3
10.4
10.5
11
12
外径Dc(Φmm)6
6
2
2.3
2.5
2.6
2.8
3
3.3
3.4
3.5
4
4.2
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6.8
6.9
7
8
8.5
8.6
8.8
9
10
10.3
10.4
10.5
11
12
シャンク径(Φmm)6
シャンク形状ストレートシャンク
内容量1本注文コード11079573品番NEXUS-GDR 6
参考基準価格(税別)¥3,050販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。

ドリル径(Φmm)6溝長(mm)57全長(mm)101シャンク径(Φmm)6トラスコ品番342-5762材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形シャンク長(mm)42表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニング先端長(mm)1.7ねじれ角(°)35~40外径Dc(Φmm)6適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンクシャンク精度h7直径許容差h8先端角α(°)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11079634
2022-06-25
用途: タップ加工の下穴加工に使用しています。
山田精機

以前から使用していますが、何の問題も無く使っています。

対象商品 : 11079467
2019-10-17
用途: 厚実のある銅板の穴あけ作業に使用
農・林・水産業

鉄板用ドリルで作業を行っていましたが、時間がかかり折れてしまうことがありましたので、この製品に切り替えました。切れ味に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする