AOS-LU1INCPM-BKCF LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 11083515

AOS-LU1INCPM-BKCF LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 11083515
AOS-LU1INCPM-BKCF LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ Kenko(ケンコートキナー) 11083515

LUCE インナーボックス コンパクト Mサイズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラックカモフラージュ
内容量1個注文コード11083515品番AOS-LU1INCPM-BKCF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

撮影機材を旅行鞄やカートの中へ収納できる、ファスナー付きインナーボックスです。
Sサイズは小型ミラーレスカメラ+小型レンズ1本+アクセサリー、Mサイズは小型ミラーレスカメラ+レンズ2本、Lサイズはミラーレスカメラ+レンズ2本を収納できます。

付属品仕切り2枚材質(主)ポリエステルナイロンブラックカモフラージュサイズM質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(外)230×90×160、(内)210×80×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする