曜日別特売
AR77AMB バブルシールド AR-77 LEAD(リード工業) 11085402

バブルシールド AR-77

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
アンバー
内容量1個注文コード11085402品番AR77AMB
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

5カラーをラインアップ。
スタンダード、スモールジェットに両対応。
UVカット加工で目、肌に有害な紫外線を約90%カット。ハードコート加工(6H硬度)を施し、従来品より耐久性が向上(メーカー比)。3ホックのジェットヘルメット全般に対応。左右のホックは横15mmの範囲で調整可能。

材質ポリカーボネイトアンバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085427
2022-07-11
用途: 町乗り用
教育・研究機関

手にした時、ライトスモークの割には色濃いかと思ったが、実際に使用してみると違和感はあまりなかった。
若干アゴが出てしまうため、もう少し長かったら完璧かと思う。

対象商品 : 11085427
2020-11-20
用途: 西日対策
ファニーカスタム&サービス

コレと偏光レンズのサングラスで西日対策が格段に向上しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする