2P15A 125V 防水ゴムプラグ2P 大阪魂 11085611

2P15A 125V 防水ゴムプラグ2P 大阪魂 11085611
2P15A 125V 防水ゴムプラグ2P 大阪魂 11085611

防水ゴムプラグ2P

(16件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11085611品番2P15A 125V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCT(ビニキャブコード)CT(ゴムキャブコード)適合電線(mm2)2.0×2芯
注意
※1500W以下でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11085611
2017-10-12
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

電動工具の交換用に購入しました。
普通に使える良い商品だと思います。

対象商品 : 11085611
2016-06-08
用途: 機械のメンテナンス
PROJECT★NOBLE

コスト低減で助かります。特に問題なし

対象商品 : 11085611
2015-04-12
用途: 屋外の配線用

ガレージに電源を着けるのに防水が良い。

対象商品 : 11085611
2013-07-31
用途: 延長コード等の補修
建設業・工事業

台座絶縁体が樹脂製の為、しっかりして良い。
しかし、図体が大きいのが難点。
まだ使っていないのではっきりとは言えないがゴムの臭いからするとひび割れが早いような気もする。
でも品物としては良いと思う。

対象商品 : 11085611
2012-07-23
用途: コンセントの交換

市販の物と変わらないので良い

対象商品 : 11085611
2013-06-10
用途: 延長コードに使用します。

金具の台がプラスチックで安定している。
コードを止めるねじも2つあり、しっかり固定出来る。

対象商品 : 11085611
2012-04-02
用途: 電気関連修理
株式会社ワイテック

安価、品質も申し分ない

対象商品 : 11085611
2011-05-08
用途: 軒下の屋外配線

ゴムの品質にやや違和感を感じますが値段相応かな、十分使用に耐えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする