曜日別特売
G-50SA 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 11085873

G-50SA 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 11085873
G-50SA 直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック) 11085873

直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
この商品はアズワン品番・排気速度・到達圧力など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
アズワン品番
1-672-07
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50/60
到達圧力(Pa)
9.3
注文コード
11085873
品番
G-50SA
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
¥88,980

小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。
低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。
取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。
ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。

用途
理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。
真空排気装置、電子顕微鏡のバック。
半導体製造装置。
真空蒸着装置、凍結乾燥器。
医療用機器全般。
トラスコ品番
353-8737
質量(kg)
11
到達圧力(Pa)
9.3
排気速度(50/60Hz)(L/min)
50/60
幅(mm)
156
高さ(mm)
199.5
使用温度範囲(℃)
7~40
奥行(mm)
341
電圧(V)
100
電源
AC
全負荷電流(A)
5.6/4.8(50/60Hz)
油量(mL)
360
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
0
使用油
SMR-100
アズワン品番
1-672-07
吸込口径
O.D.Φ18mm×I.D.Φ14mm
ポンプの種類
油回転
注意
※油の汚れ、減少を定期的にチェックしてください。
停止時には真空側に油の逆流が発生します。必ずポンプ内を大気圧に戻してください。
大気圧近くでの連続運転には不適当です。

商品説明動画

オイルの交換方法・G

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36692214
2021-06-07
用途: 吸収式冷温水発生機の真空引き、ほかの空調機の真空引き。
医療・福祉・介護関連業

吸気管取付部がタケノコ状になっているが、ホースを脱着して使用したいので、冷媒ホースが取付できるようオスネジにしてほしかった。

2人が参考にしています
対象商品 : 36692214
2017-08-22
用途: 真空装置の粗びき
株式会社浜松クオンタム 様(製造業)

見栄えがよく、小型で、軽くて、しかも能力があるので満足です

1人が参考にしています
対象商品 : 11085864
2017-05-22
用途: 試験用

機種も多く、選べますし、ちょうど使いやすいと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする