曜日別特売
RD60-10 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086327

RD60-10 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086327
RD60-10 銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ 11086327

銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1個端子形状二つ穴(RD形)注文コード11086327品番RD60-10
参考基準価格(税別)¥459販売価格(税込)¥504
販売価格(税別)
458
適合
手動工具/NOP60、NOM60、NOP150H、NOM150
本体/NA20、NOF300、NOM2500A、NOM3000
ヘッド/NA20 60、NOH 300K
寸法d2(Φmm)11.0幅(mm)22全長(mm)81端子形状二つ穴(RD形)仕様RoHS指令の規制適合品種類裸圧着端子寸法A(mm)32.0寸法F(mm)19.5寸法D(Φmm)15.5寸法E(mm)18.5電線抱合範囲AWG(#)1/0電線抱合範囲(単線)(mm)-寸法d(Φmm)11.4材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)42.42~60.57適応ねじ径M10JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
注意
※銅線専用です。
電線抱合範囲内でご使用下さい。
指定の適用圧着工具をご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11086397
2023-03-10
用途: ケーブルの端子台接続に
建設業・工事業

なぜか世の中から消え去っている圧着端子類・・・。
そんな御時世に販売して頂けるのは本当にありがたいです。

対象商品 : 11086372
2023-02-17
用途: トランス低圧側の接続
はし電設電気・ガス・熱供給・水道業

なんでトランスの低圧側のターミナルが2つ穴なのかわからない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸形圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする