LEAD(リード工業)
MOTO UP フラットコード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11086522
品番
MP-151
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
強力幅広ゴム採用で荷くずれしにくい
幅15mmの強力ゴムを採用し、2,000mmの長さで荷物をガッチリ固定。プラスチックフックを2個付属し、自在な荷物の固定が可能。
サイズ(mm)
15×2,000
付属品
プラスチックフック2個
材質
ゴム
長さ(mm)
2000
色
ブラック