曜日別特売
TIC100R 絶縁キャップ ニチフ 11086957

 

TIC100R 絶縁キャップ ニチフ 11086957
TIC100R 絶縁キャップ ニチフ 11086957

絶縁キャップ

(81件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード11086957品番TIC100R
参考基準価格(税別)¥49販売価格(税込)¥53
販売価格(税別)
48
適合端子100mm2寸法L1(mm)30.0寸法L2(mm)24.0仕様RoHS指令の規制適合品全長(mm)54使用温度範囲(℃)60(MAX)規格JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)定格電圧(V)600寸法T(mm)1.2材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル寸法d1(Φmm)19寸法d2(Φmm)22.0寸法d3(Φmm)18.0
注意
※EPゴム絶縁電線に使用される場合、変色するおそれがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:81
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-18
用途: セルモーターのこーどです ばってりーから せるもーたの銅線の絶縁として
有限会社菊池自動車自動車・二輪車・自転車関連業

きれいなしあがりになりました まんぞくしてなす。。。。

1が参考にしています
2025-09-25
用途: 端子交換後の端子と配線カバーに使用
建設業・工事業

上からかぶせるだけで簡単に装着が可能です。
今まではライター等の火であぶっていましたが、それもいらなくなったため
工事短縮でき、細かい作業の手間が省けています。

2025-05-20
用途: 電気配線の接続
株式会社SK.SHIMIZUオート自動車・二輪車・自転車関連業

3相配線のマーキングに使ってます。見た目も良くて気に入ってます。

2025-05-02
用途: ブレーカー交換時
製造業

ブレーカー交換時に普段使用しないサイズでブレーカーに付属していなかったため購入しました。
使用上は問題ないのですが、各色2つずつしか必要がなく18個ずつ計54個も余ってしまいました。
アソートで「赤黒白」又は「赤青白」で数個ずつ入ったものがあれば無駄もなくよかったと思います。

1が参考にしています
2024-09-18
用途: 配線
運輸・通信業

最近お客様での現地作業が増えており、ニチフ製の絶縁キャップを使用するようになりリピート注文しております。取扱い安さ値段とも大変満足しています。消耗品となりますのでいつでも購入できるのは助かっています。

対象商品 : 08596244
2024-11-03
用途: 電気工事

端子とのフィト感も使い慣れた良い感触と思います、厚みも均一で信頼出来るせいひです。

2024-11-27
用途: 配線工事

一般的な電気配線工事に使用するので特段述べる事は、有りません。

対象商品 : 11086914
2024-02-28
用途: 電気工事
有限会社猪木酸素玉島店

仕入れ先での注文では発注個数が大量だったので困っていましたが、こちらでは100個単位で注文できたので助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする