SQCE-2HP 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ 11088463

SQCE-2HP 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ 11088463
SQCE-2HP 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ 11088463
SQCE-2HP 防災用 耐熱型閉端接続子 ニチフ 11088463

防災用 耐熱型閉端接続子

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D(Φmm)9.6
全長(mm)20
内容量1箱(100個)注文コード11088463品番SQCE-2HP
参考基準価格(税別)¥4,176販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。
消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。

仕様
RoHS指令の規制適合品
専用圧着工具/NH40
適合電線組合せ
(単線同士)Φ0.9mm×2本、Φ1.2mm×2本、Φ0.9mm×1本+Φ1.2mm×1本
(単線とより線)Φ0.9mm×1本+0.5mm2×1本、Φ0.9mm×1本+0.75mm2×1本、Φ1.0mm×1本+0.5mm2) ×1本、Φ1.0mm×1本+0.75mm2) ×1本
寸法D(Φmm)9.6寸法E(mm)9.5寸法l(mm)7.0全長(mm)20赤透明種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~75定格電圧(V)300端子形状閉端接続子定格電流(A)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレン作業温度範囲(℃)0~40特性耐熱
注意
※より線を接続する場合は、別売りの補助銅スリーブにより線を挿入してから圧着して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11088463
2019-05-12
用途: 防災工事
光映企画運輸・通信業

従来の工程に比べて簡素化出来て仕事がスムーズになってきた

対象商品 : 11088463
2014-11-27
用途: 防災工事
合同会社明光防災建設業・工事業

専用の圧着ペンチが大きく使い勝手が悪い。防災工事ではかなりの数量を使うので疲れます。片手では最初のペンチの広がりに大きさも、力も対応出来ない。
端子の内径が大きくなれば作業効率も上がるのですが、今は線の挿し込みに苦労する事も有ります。手前だけでも広げてもらえれば助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 11088463
2014-11-27
用途: 防災工事
合同会社明光防災建設業・工事業

専用の圧着ペンチが大きく使い勝手が悪い。防災工事ではかなりの数量を使うので疲れます。片手では最初のペンチの広がりに大きさも、力も対応出来ない。
端子の内径が大きくなれば作業効率も上がるのですが、今は線の挿し込みに苦労する事も有ります。手前だけでも広げてもらえれば助かります。

対象商品 : 11088463
2015-02-13
用途: 消防用電線の接続
北陸信栄サービス

スリーブで圧着耐熱テープを巻き絶縁テープを巻く工程から、かいほうされます。

対象商品 : 11088463
2014-12-02
用途: 消防設備関連 スピーカーの接続
建設業・工事業

以前から使用をしていましたが金額をもう少し下げて頂ければ助かります。

対象商品 : 11088472
2012-05-30
用途: 非常放送設備の配線ジョイント部
エスケイテクノサポート

専用工具(NH40)が必要だが、Monotaroでは販売されていない。専用工具の販売予定も無いと担当者から正式回答あり
買ったが役に立たず・・・(悲)
専用工具は他社で調達する予定だが、端末部材だけ売るな!!
同じメーカー品(ニチフ)なのに取り寄せもしてくれないという不親切なMonotato
とても中途半端な印象を抱いた。。。
購入する時は注意してください。
市販品の閉端子圧着工具では、使用できません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
専用工具は下記にて取り扱いを開始致しておりますので、よろしくお願い申し上げます。
http://www.monotaro.com/p/4051/0172/
注文コード:40510172

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする