S-130-10(電源コード付き) 山菱電機 ボルトスライダー S-130 山菱電機 11088996

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

山菱電機 ボルトスライダー S-130

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11088996品番S-130-10(電源コード付き)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,600

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。
特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。

容量(kVA)1.0仕様入力電圧:AC100V単相、電圧計なし・出力電圧:0~130V質量(kg)5タイプ据置型寸法A(mm)188寸法D(mm)122寸法B(mm)162出力電圧(V)0~130最大電流(A)10入力電圧(V)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03022932
2021-11-25
用途: 機器の修理時の動作確認
卸売・小売業

オーディオアンプの修理で電源投入時の不良動作確認を電圧制御しながら行えます。

対象商品 : 03022932
2019-11-22
用途: 交流電圧可変実験
南総エレクトロニクス

長年の実績あり信頼性抜群。電気関係の実験を行うエンジニアには、必須アイテムです。他、色々と重宝します

対象商品 : 03022932
2017-04-06
用途: ホビーで使用。木材をニクロム線でデザインカットするのに使用しています。
その他業種

安定した電圧できれいに焼き切っていけます。1時間程度の連続使用もしますが問題ありません。良い製品です。

対象商品 : 03022932
2014-11-18
用途: グラインダーの回転数調整などいろいろ試しています。

他の商品と比べたわけではありませんが想像していたよりしっかりしていて信頼できる製品と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 03022932
2014-01-15
用途: 事務机の足元の電気ストーブの電源制御に使用
有限会社大東電機建設業・工事業

電気ストーブの火力が強すぎるため、電圧を落して使用。丁度よい温かさが選べるので良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする