WAKI(和気産業)
真鍮つまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11089234
品番
IK-258
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
材質
真鍮
寸法(mm)
W25×D29
色
ゴールド
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
建築金物・建材・塗装内装用品
建築金物
建具金物
家具用金物
家具用つまみ
真鍮つまみ WAKI(和気産業)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「家具用金物」にはこんなカテゴリがあります
スライドレール
家具用つまみ
家具用取手・ハンドル
シェアする
マイページ