WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
11089374
品番
IK-147
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック
寸法(mm)
W40×D28
色
イエロー
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22