WAKI(和気産業)
セラミックつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
11089557
品番
IK-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
セラミック
寸法(mm)
W44×D28
色
クリーム
種類
つまみ
適合扉厚(mm)
15~22