曜日別特売
LY50 女性防災セット LYシリーズ エピオス 11092475

LY50 女性防災セット LYシリーズ エピオス 11092475
LY50 女性防災セット LYシリーズ エピオス 11092475

女性防災セット LYシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セットセット内容非常用持出袋・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・生理用ナプキン(8枚入)・静音アルミブランケット・フリースブランケット・フェイスタオル・救急てぬぐい・マスク・7年保存水500ml・給水袋3L・水に流せるペーパー・ウェット手袋・緊急避難カード・救急4点セット・発光スティック注文コード11092475品番LY50
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

女性ならではの必需品を揃えた非常持出セット

用途
災害時・非常時の備えになる防災セット
セット内容非常用持出袋・防災の心得・ホイッスル・カイロ・レインコート・携帯用トイレ1P・生理用ナプキン(8枚入)・静音アルミブランケット・フリースブランケット・フェイスタオル・救急てぬぐい・マスク・7年保存水500ml・給水袋3L・水に流せるペーパー・ウェット手袋・緊急避難カード・救急4点セット・発光スティック医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00138000001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※セット内の資材の色柄は画像と異なる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量8以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・救助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする