サンドビック
チップ R390
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
11092487
品番
R390-18-06 16H-PTW 1030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1030
トラスコ品番
603-6431
寸法s(mm)
6.3
寸法rε(mm)
1.6
寸法la(mm)
16
寸法bs(mm)
8.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。