曜日別特売
CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631

CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631
CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631
CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631
CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631
CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631
CRT-01 透明補修テープ WAKI(和気産業) 11092631

透明補修テープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード11092631品番CRT-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

シートの破れ、災害時の応急処置、ささくれ箇所のマスキング、プラスチック製品のひび割れの補修に。
アウトドア用品、ビニール等の破れの一時的な補修。
ガラス、プラスチック製品のヒビ割れの応急処置に。
基材がしなやか、曲面や凸凹に追従、透明で目立たない、遮光しにくい、優れた対候性・耐水性、表面が摩耗しにくい。

用途補修テープに材質基材/ポリエチレン、粘着剤/アクリル系幅(mm)50透明長さ(m)10主な用途補修
注意
※用途以外には使用しないでください。
※貼る面の材質や使用条件によって充分に接着しない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする