曜日別特売
SG-20A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092789

SG-20A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092789
SG-20A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092789
SG-20A 膜付グロメット WAKI(和気産業) 11092789

膜付グロメット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
寸法C(mm)27
内容量1セット(4個)注文コード11092789品番SG-20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。
通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。
膜を切ることで通線できます。

用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット寸法A(mm)20寸法F(mm)9.1寸法D(mm)24寸法E(mm)15寸法B(mm)1.6寸法C(mm)27寸法G(mm)4H(mm)2.5
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする