曜日別特売
K-20 ゴム底脚 WAKI(和気産業) 11093026

K-20 ゴム底脚 WAKI(和気産業) 11093026
K-20 ゴム底脚 WAKI(和気産業) 11093026
K-20 ゴム底脚 WAKI(和気産業) 11093026

ゴム底脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(4個)
寸法C(mm)16
寸法E(mm)4
寸法B(mm)20
内容量1セット(4個)注文コード11093026品番K-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。
ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。

用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚寸法A(mm)12寸法F(mm)7寸法D(mm)7寸法E(mm)4寸法B(mm)20寸法C(mm)16寸法G(mm)5
注意
※非移行性の材料を使用していますが、使用環境により移行する可能性があります。
※ 取付前にワックスや洗剤等を良く拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする