曜日別特売
H-CV 太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線 11094475

太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)

(1件のレビュー)
全長(m)5
内容量1本注文コード11094475品番H-CV
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。

種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)5公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094484
2019-10-08
用途: ソーラーパネルの結線
その他業種

ケーブル強度、コネクタの品質共に良好です。セール時に購入したのもありますが、コストパフォーマンス的にも優秀です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする