曜日別特売

太陽光発電ソーラー延長ケーブル(片側MC4+-セット)

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送29日以内出荷とは
全長(m)40
内容量1セット(2本)注文コード11094527品番H-CV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

太陽発電システムの給電に開発した電線です。
耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。
安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。
難燃性は、60度傾斜難燃対応です。

種類電力ケーブル芯数(C)1全長(m)40公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
全国数量10以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11094493
2016-07-27
用途: パネル追加用
建設業・工事業

扱いやすい商品です、とくにMC4ソケットがありがたいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする