曜日別特売
KN2525-80 軸付フラップ金具無し(6mm軸) ムラコ 11094666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軸付フラップ金具無し(6mm軸)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度80
内容量1箱(10個)注文コード11094666品番KN2525-80
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

最大の特長はフラップホイールの上下の金具が無いのでワークに当たって傷つけることがありません。
内面、曲面、平面、あらゆる研磨に使用できます。放熱効果が大きく加工物の焼けが少ない。
常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があり安定した研磨力が得られます。ワークへの形状によくなじみます。

用途
鉄、ステンレスの研削研磨。塗装前の研磨。傷取り。パイプの内面研磨。さび落とし等。
材質
アルミナ砥材の研磨布
(軸)綿材(S45C)、ユニクロメッキ
粒度80外径(Φmm)25軸径(Φmm)6幅(mm)25適合材鉄、ステンレストラスコ品番322-3809砥材アルミナ質量(g)25最高回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)40羽根枚数約47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする