M8 ノブスター 白 大阪魂 11095542

 

M8 ノブスター 白 大阪魂 11095542
M8 ノブスター 白 大阪魂 11095542

ノブスター 白

(49件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード11095542品番M8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナットをはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。衝撃に強く摩耗性に優れた66ナイロンを使用。

寸法A(mm)4.5±0.25寸法B(mm)39.6寸法S(mm)18.2寸法h(mm)14.5寸法k(mm)19ねじの呼びM8材質(本体)66ナイロン取付部おねじ適合六角ナット3種質量(g)9.5種類多角形材質(キャップ)66ナイロン
注意
※ボルトは付属しておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11095542M870404435BW-M8-NM8 ノブスターN 白 コノエ 70404435ノブスターN 白コノエ1個
77
税込85
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11095533
2021-07-11
用途: 位置決め用ボルトの操作用
製造業

安価で簡単にボルトにノブを取付られるので便利です。またボルトの長さが細かく選べるのもメリットです。

対象商品 : 11095533
2021-08-12
用途: 自社製作の製品組み立て用として
医療・福祉・介護関連業

1ヶ単位で必要数だけ安価に購入できるので助かります。
できればM5用も販売お願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 11095533
2021-02-17
用途: 自作工具製作用
その他業種

自作工具を作りながら趣味の帆船模型を作っています。少ない注文にも拘わらず迅速な対応を有難く思って居ります。

対象商品 : 11095542
2021-02-10
用途: 農機具
鈴木 銑市農・林・水産業

様々な長さのネジが使え(ナットも)自由度が高いので重宝しています。
安価でスパナ等必要無く締め緩め出来とても重宝致します。

対象商品 : 11095551
2020-03-02
用途: 手動タイヤチェンジャーアタッチメント手締め用に使用!

外径は十分ありますので手締め用として、しっかり固定できます。以前は6角ボルト使用でしたが締め付けに手間がかかりません。カッコ良く見栄えがいいので満足しています。

対象商品 : 11095533
2019-10-24
用途: 弓道の弓を立て掛ける折り畳みの枠の操作用に使用
九州クロクマ本舗製造業

商品は、同じようなものが量販店でも買え、いろいろな箇所に使用されているのを見かけますが、キャップの色はオレンジしか見たことが無く、何となくありきたりでしたが、白色のキャップは存在感在りで商品の差別化には持って来いでした!

対象商品 : 12132812
2019-11-17
用途: 加工販売品の部品として使用
有限会社ミシマつり具店

安価で供給が迅速で安定しているので大変助かります。

対象商品 : 11095533
2019-07-27
用途: ノブボルトキャップ外れの部品交換に使用しました。
建設業・工事業

少量の発注が出来ましたので、過剰在庫にならず助かりました。
ノブスターの場合、キャップ部分が外れてしまう事が多く
使用したのはキャプのみでした。
キャップのみで取り寄せが出来ると非常にありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする