2155 ホームケア防水シーツ 東京エンゼル 11099314

2155 ホームケア防水シーツ 東京エンゼル 11099314
2155 ホームケア防水シーツ 東京エンゼル 11099314

ホームケア防水シーツ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード11099314品番2155
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

表面にやさしいパイル地を使用した消臭加工タイプです。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。

寸法(mm)850×1450仕様乾燥機OK、消臭、防水材質アクリル60%、ポリエステル40%(パイルニット 消臭ポリウレタンラミネート)グリーン洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(80℃)医療・介護用品セレクション73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11099305
2016-06-23
用途: 親のベッドシーツの上に
ミツオ金属工業株式会社

介護用品としてとても重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする