東京エンゼル
スーパーデニムシーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリーム
ホワイト
クリーム
ピンク
グリーン
ブルー
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
11099332
品番
2210
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
洗濯耐久性に優れており、業務用としても最適です。
床ずれ防止を考慮した段差の少ないロック縫製仕上げ。
長さが90~110cm程で、腰周辺をカバーします。
寸法(mm)
900×1700
仕様
乾燥機OK、抗菌防臭、防水
材質
防水部分/ポリエステル65%・綿35%(デニム 耐熱ポリウレタンラミネート)、巻込布/ポリエステル65%・綿35%(デニム)
色
クリーム
洗濯方法
洗濯可、脱水可、乾燥機可(130℃)
医療・介護用品セレクション
74