フジ矢
ケーブルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
11100056
品番
FRC-32A
参考基準価格(税別)
¥46,860
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リリース機能がとても便利!
切断能力(mm
2
)
(CV線単芯)250、(CV線単芯/最大)325、(CV線3芯)60×3芯
(VVR線単芯)325、(VVR線3芯)50×3芯
(IV線単芯)325
サイズ(mm)
260
トラスコ品番
309-6203
質量(g)
600
寸法d(mm)
46
寸法a(mm)
250
刃部硬度
HRC 46~52
寸法b(mm)
95
寸法c(mm)
33.5
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表