SPPB6-02 チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー PISCO(ピスコ) 11100979

画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝がありません。

SPPB6-02 チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー PISCO(ピスコ) 11100979
SPPB6-02 チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー PISCO(ピスコ) 11100979

チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ティー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズR1/4
内容量1袋(10個)注文コード11100979品番SPPB6-02
参考基準価格(税別)¥8,470販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398
形状ティー材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)寸法L(mm)29.5最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)寸法A(mm)11オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)29寸法C(mm)チューブエンド:17使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)寸法E1(mm)40.3寸法E2(mm)20.15使用真空圧力-100kPa寸法P(Φmm)13ねじサイズR1/4対辺H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※警告
※1. 使用流体が薬品、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2. 使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3. 直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※4. 本製品は使用温度範囲により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際は、必ず仕様の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください。
※注意
※1. EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般回路内での配管には適しません。
※2. ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、または塗布してください。
※3. 樹脂タイプの管用テーパネジの締付けは、手で止まるところまで締付けた後、スパナなどの工具を使用して約2~3回転増締めをしてください。その際、ネジを締め過ぎるとネジ部破損の原因となる可能性があります。また、締付けが不足した場合、緩みや漏れの原因となる可能性があります。
※4. ネジ部樹脂タイプは長時間の使用でクリープ変形によるネジの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増締めをしてください。増締めによる改善が見られなくなった場合は、新しい製品と交換してください。
※5. 禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※7. 継手の腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする