画像は金属材質SUS304タイプになります。実際の製品はガイドリングのV溝、ネジ本体六角部平溝がありません。
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ティー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
ねじサイズ
M3×0.5
M3×0.5
M5×0.8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
11102169
品番
SPPB4-M3SP
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
形状
ティー
材質(本体)
ネジ部:耐腐食性SUS303相当
適合チューブ外径(Φmm)
4
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
寸法L(mm)
22.2
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
寸法A(mm)
2.5
オリフィス径(Φmm)
1.2
寸法B(mm)
19.7
寸法C(mm)
チューブエンド:14.9
使用流体
空気、水、その他薬品など(条件有※1)
寸法E1(mm)
33.8
寸法E2(mm)
16.9
使用真空圧力
-100kPa
寸法P(Φmm)
10
ねじサイズ
M3×0.5
対辺H(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※警告
※1. 使用流体が薬品、混合ガスなどの場合は耐薬品性を確認の上ご使用ください。使用条件により継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※2. 使用流体が水、液体の時に仕様に記載された条件全てを満足しない場合は、使用しないでください。継手本体の破損、チューブの抜け、漏れの原因となる可能性があります。
※3. 直射日光や紫外線により樹脂が劣化することがあります。
※4. 本製品は使用温度範囲により、最高使用圧力が異なります。ご使用の際は、必ず仕様の「使用温度と最高使用圧力の関係図」を参照し、その範囲内でご使用ください。
※注意
※1. EPDM(シールゴム材質)は鉱油系の油への耐性が劣るため、一般回路内での配管には適しません。
※2. ネジ部にシールテープ、シール剤などを使用する場合は、ネジ部の端面から1.5~2山を残して巻く、または塗布してください。
※3. 樹脂タイプの管用テーパネジの締付けは、手で止まるところまで締付けた後、スパナなどの工具を使用して約2~3回転増締めをしてください。その際、ネジを締め過ぎるとネジ部破損の原因となる可能性があります。また、締付けが不足した場合、緩みや漏れの原因となる可能性があります。
※4. ネジ部樹脂タイプは長時間の使用でクリープ変形によるネジの緩み、微量の漏れが発生することがありますので、定期的な点検及び増締めをしてください。増締めによる改善が見られなくなった場合は、新しい製品と交換してください。
※5. 禁油仕様ですので、チューブの装着が標準タイプよりもきつくなります。ご使用の際は、チューブがチューブエンドまで差込まれていることを確認してください。装着の際、使用に問題のない液体をチューブに塗布すると装着性が改善されます。
※7. 継手の腐蝕性、発塵性は使用環境により異なります。機械、装置への悪影響が懸念される場合は、あらかじめ使用条件に即した採用評価をしてください。