ナロック(NAROC)
ホーサープロテクター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
9日以内出荷とは
内容量
1個
長さ(m)
1
ベルト幅(mm)
展開時:150
注文コード
11104409
品番
ベルト幅150mm×1m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ベルト幅
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。
マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。
用途
ロープの保護
材質
ポリエステルマルチ
色
グリーン
ベルト幅(mm)
展開時:150
長さ(m)
1
適合ロープ径(Φmm)
25~30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません