曜日別特売
ベルト幅150mm×3m ホーサープロテクター ナロック(NAROC) 11104445

ベルト幅150mm×3m ホーサープロテクター ナロック(NAROC) 11104445
ベルト幅150mm×3m ホーサープロテクター ナロック(NAROC) 11104445

ホーサープロテクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)3ベルト幅(mm)展開時:150注文コード11104445品番ベルト幅150mm×3m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。
マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。

用途
ロープの保護
材質ポリエステルマルチグリーンベルト幅(mm)展開時:150長さ(m)3適合ロープ径(Φmm)25~30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする