ベルト幅250mm×1m ホーサープロテクター ナロック(NAROC) 11104488

ベルト幅250mm×1m ホーサープロテクター ナロック(NAROC) 11104488
ベルト幅250mm×1m ホーサープロテクター ナロック(NAROC) 11104488

ホーサープロテクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可地域運賃9日以内出荷とは
内容量1個長さ(m)1ベルト幅(mm)展開時:250注文コード11104488品番ベルト幅250mm×1m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

岸壁やビット、船体、艤装品などの接触によるダメージから係留ロープを保護するプロテクター(保護具)です。
マジックテープ式なので取り付け、取り外しが簡単です。

用途ロープの保護材質ポリエステルマルチグリーンベルト幅(mm)展開時:250長さ(m)1適合ロープ径(Φmm)40~49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする