曜日別特売
SMT-FT340 底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工 11104628

※使用例

SMT-FT340 底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工 11104628
SMT-FT340 底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工 11104628
SMT-FT340 底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工 11104628
SMT-FT340 底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入 今村紙工 11104628

底マチ付き 未晒し宅配袋 フタ付き 100枚入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100枚)マチ(mm)40注文コード11104628品番SMT-FT340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

底マチタイプの宅配袋です(サイドマチなし仕様)。段ボールよりも安くコスト削減が可能です。

用途
底マチ付きで厚みのあるものが入ります。フタ・封かんシール付きで簡単に梱包可能です。
材質表面:未晒クラフト120g/m2、内側:ヒートシールラミ15ミクロン茶色タイプフラップ:有(封かんシール有)、マチ:船底内寸法(mm)330×230×40外寸法(mm)340×230×40マチ(mm)40ベロ部分(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする