曜日別特売
SFX-4 フレキシブルシャフト SK11 11107101

SFX-4 フレキシブルシャフト SK11 11107101
SFX-4 フレキシブルシャフト SK11 11107101
SFX-4 フレキシブルシャフト SK11 11107101
SFX-4 フレキシブルシャフト SK11 11107101

フレキシブルシャフト

(5件のレビュー)
取扱い終了
全長(mm)1350
内容量1個注文コード11107101品番SFX-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

高速型仕様でジスクでも使用可能。

軸径(Φmm)6全長(mm)1350質量(g)990チャック能力(mm)3.0、6.0適正回転数(回転/分)1200~12000コレット3.0、6.0mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107074
2021-08-02
用途: バイクのレストア作業
製造業

HPの写真で確認したのみでしたので、勝手な想像だったのですが、想像よりもごっつくて扱い難いです。もう少しコンパクトなイメージでした。全長だけでなく、ケーブル部の径やハンドル部の長さ等、細かい数字があるとイメージしやすいかも知れません。

対象商品 : 11107074
2020-09-01
用途: 研磨作業
その他業種

小さい集塵機の開口部に振動ドリル本体を入れるのは無理で、購入したBOSCH振動ドリルとフレキシブルシャフトを組合せることで粉塵対策の難題を解決した。

対象商品 : 11107092
2019-02-17
用途: 金属加工

電気ドリルをリューター代わりに使うため購入。コレットチャックは3個付属し、3ミリ程度のロータリーカッター、軸付砥石、軸付カップワイヤーブラシ等を使用できます。曲がりもソフトで自由に加工できますが、グリップ部分がやや小さくて握りにくく、長時間は厳しいと思いました。

対象商品 : 11107074
2018-12-17
用途: フォグランプの加工
製造業

以前から持っていましたが、先端部が壊れていたので今回、これを購入して見ました。古いフォグに最新のバルブを入れるため少し加工が必要なので重宝しています。

対象商品 : 11107092
2016-12-09
用途: 細かい部品の研磨やカッティング
その他業種

卓上ボール盤に接続して使っています。コレットチャック式を購入しましたが、時にはもっと太い砥石を使いたい時があるので、チャック式もあった方がいいかなと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする