SGD22(玉碍子用) 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 11107634

SGD22(玉碍子用) 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 11107634
SGD22(玉碍子用) 支線用巻付グリップ 玉碍子用 東神電気 11107634

支線用巻付グリップ 玉碍子用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
鋼撚線(mm2 )22
内容量1本注文コード11107634品番SGD22(玉碍子用)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途
玉碍子用
材質
(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ
(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ寸法L(mm)570寸法D(mm)65鋼撚線(mm2 )22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11107634
2017-08-18
用途: 設備の倒壊防止
建設業・工事業

屋外で使用するものなのに、親切丁寧な梱包輸送に驚きました。

対象商品 : 11107616
2015-10-10
用途: 架空配線
J・E・D・I建設業・工事業

架空配線で使用しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする