ZLF-4号 平型ラッシングロッド 東神電気 11107756

ZLF-4号 平型ラッシングロッド 東神電気 11107756
ZLF-4号 平型ラッシングロッド 東神電気 11107756

平型ラッシングロッド

(14件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本
適合範囲(mm)48~66
内容量1本注文コード11107756品番ZLF-4号
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。
ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。
取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。
ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。

材質(心線)亜鉛メッキ鋼線幅(mm)7.0全長(mm)750表面処理塩化ビニル樹脂被覆色(キャップ)心線径(Φmm)3.2適合範囲(mm)48~66

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11107756ZLF-4号11674258ZLF-4号ZLF-4号 平型ラッシングロッド 東神電気 11674258平型ラッシングロッド東神電気1箱(10本)
2,198
税込2,418
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-20
用途: 家屋から離れ小屋への引込で使用
医療・福祉・介護関連業

サイズが展開されてるが多少は融通が利くようになっている。
使用感も特に不満はない。

対象商品 : 11674233
2023-11-24
用途: 通信工事
コスモソリューションサービス業

標準的な物ですので何ら問題ありませんでした。価格的にも満足です。

対象商品 : 11674258
2020-12-04
用途: 高圧ケーブルの固定用
建設業・工事業

6600V38CVT固定用に使用しましたが問題ありません。

2が参考にしています
対象商品 : 11674206
2020-05-25
用途: ケーブルを架空線として使用するのにメッセンジャーワイヤーに巻き付ける。
株式会社 湘南電設建設業・工事業

いつも使っています。
従来は、捕縛紐で縛るのですが、効率が良く施工しやすい。

対象商品 : 11674206
2022-05-15
用途: ホースをパイプに固定した。
製造業

ホースは固定できたがすこしゆるかった。サイズをもっとよくみとけばよかった。

対象商品 : 11674206
2018-12-26
用途: いいですよ
有限会社アサ・ミル

電柱からの電線まとめに購入 けっこうかさばるので少数で買えるので重宝します。電線はたるまずいい感じ

対象商品 : 11673174
2017-04-26
用途: 空中線結束用
勢戸ファーム

空中線2本を、ワイヤーに結束し、10メートル間を架線しました。

対象商品 : 11107713
2015-10-10
用途: 架空配線
J・E・D・I建設業・工事業

架空配線で使用しました
問題なく使えました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする