※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東神電気
S型スリーブ
(3件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
全長(mm)
75
45
50
60
75
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
11107941
品番
CTS-3.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
用途
高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
種類
裸圧着スリーブ
スリーブ形状
S形スリープ
全長(mm)
75
材質(本体)
JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ
仕様
(捻回数)2
寸法A(mm)
3.6
寸法B(mm)
5.9
寸法t(mm)
0.8
適合電線径(Φmm)
3.2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表