曜日別特売
LJU-15-NPE ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ パイロット 11108706

LJU-15-NPE ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ パイロット 11108706
LJU-15-NPE ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ パイロット 11108706
LJU-15-NPE ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ パイロット 11108706
LJU-15-NPE ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ パイロット 11108706

ゲルインキボールペン Juice (ジュース) 0.5mm ネオンカラーシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本インク色ピーチ注文コード11108706品番LJU-15-NPE
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

カラバリ豊富、書き出しスムーズ、水ににじみにくいジュースに新色登場。ビビットだけど主張しすぎない、優しいトーンがポイント。
カラーの組み合わせ方や、書くシーンによって、スポーティーにも、おしゃれにもなる、書いて楽しいネオンカラーシリーズ。
鮮やかな色合いながらも、優しいトーンが特長で、手帳やノートに書き込む際のアクセントとしてはもちろん、黒い紙やクラフト紙などにも書くことができるため、手紙やメッセージカードへのデコレーションなど幅広い用途で使うことができます。

種類顔料ゲルインキシリーズジュース方式ノック式本体寸法(mm)最大Φ10.3×143本体サイズ(mm)全長:143 最大径Φ:10.3インク色ピーチボール径(Φmm)0.5繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする