曜日別特売
EH1.4-100-4 ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11108754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EH1.4-100-4 ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11108754
EH1.4-100-4 ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11108754

ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法D(Φmm)1.4(-0.01~-0.02)
寸法L(mm)100
寸法T(mm)4(0~-0.02)
寸法H(Φmm)3(0~-0.3)
内容量1本注文コード11108754品番EH1.4-100-4
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
寸法H(Φmm)3(0~-0.3)寸法D(Φmm)1.4(-0.01~-0.02)寸法L(mm)100寸法T(mm)4(0~-0.02)材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11108842
2016-02-11
用途: 物作り作業工具作りに使用
製造業

焼き入れ硬度が硬くて、パンチ、刃物類など色々なものに使えて便利です

対象商品 : 11108693
2015-03-13
用途: 食んだ吸引の筒クリーナー・ピンイジェクター
中井康正有限会社

弾力があり、復元力があり、使いやすい。

対象商品 : 11108781
2014-08-11
用途: 軸棒
有限会社池田自動車塗装

理想に近い商品でした。満足しています。

対象商品 : 11108842
2010-12-22
用途: ラジコンのサスピンに使用

強度、精度とも十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする