APMジャパン
DIYカラー養生テープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
ブルー
ピンク
イエロー
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
11113098
品番
EPE-20WH12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生
油性マジックで字が書ける
水気に強い
手で簡単に切れる
のり残りが少ない
用途
誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭に
色
ホワイト
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
20
主な用途
誘導表示、DIY・工作
粘着力(N/25mm)
5
特性
はがせる・のり残ししにくい・手で切れる・耐水
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
11113098
EPE-20WH12
80304816
-
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
1箱(30巻)
¥
7,398
税込
¥
8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)