曜日別特売
EPE-20BK12 DIYカラー養生テープ APMジャパン 11113150

EPE-20BK12 DIYカラー養生テープ APMジャパン 11113150
EPE-20BK12 DIYカラー養生テープ APMジャパン 11113150

DIYカラー養生テープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ブラック
内容量1箱(12巻)注文コード11113150品番EPE-20BK12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

リーズナブルな20m巻き。6色カラー養生
油性マジックで字が書ける
水気に強い
手で簡単に切れる
のり残りが少ない

用途誘導表示に、DIY・工作に、学園祭・文化祭にブラックテープ幅(mm)50テープ長さ(m)20主な用途誘導表示、DIY・工作粘着力(N/25mm)5特性はがせる・のり残ししにくい・手で切れる・耐水
注意
※塩ビへの糊残りが少ない特性を持っておりますが、念のため事前確認の上ご使用ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
11113150EPE-20BK1280304859-EPE-20BK12 養生テープ 弱粘着 モノタロウ 80304859養生テープ 弱粘着モノタロウ1箱(30巻)
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペックはご確認ください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする