日動工業
電工ドラム 100V 屋内型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
電線長さ(m)
VCT2.0mm2×3心×20
VCT2.0mm2×3心×20
VCT2.0mm2×3心×30
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
11114550
品番
H-NNP-EB24
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、漏電ブレーカー付です。
屋内型です。
ブレーカータイプは漏電保護専用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
用途
屋内型の電工ドラム。
質量(kg)
5.7
コンセント個数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×200×341
電線長さ(m)
VCT2.0mm2×3心×20
電線仕様-種別
VCT
コンセント仕様
接地2P・15A・125V
使用場所
屋内
特性
アース付