曜日別特売
EHBP2-150-1-50 精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11115361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHBP2-150-1-50 精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11115361
EHBP2-150-1-50 精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11115361

精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法D(Φmm)2寸法L(mm)150注文コード11115361品番EHBP2-150-1-50
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
寸法H(Φmm)4(0~-0.3)寸法T(mm)4(0~-0.02)寸法L(mm)150寸法D(Φmm)2材質SKH51寸法N(mm)50寸法P(Φmm)1(0~-0.005)硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする