※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
精級段付エジャクタピンEHBP(公差0~-0.005)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
寸法D(Φmm)
2
寸法L(mm)
150
注文コード
11115431
品番
EHBP2-150-0.9-70
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・寸法L
など
87
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(Φmm)
4(0~-0.3)
寸法T(mm)
4(0~-0.02)
寸法L(mm)
150
寸法D(Φmm)
2
材質
SKH51
寸法N(mm)
70
寸法P(Φmm)
0.9(0~-0.005)
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応