曜日別特売
EBJ1.5-100-1-40 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBJ1.5-100-1-40 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116664
EBJ1.5-100-1-40 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116664

段付エジェクタピンEBJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法D(Φmm)1.5寸法L(mm)100注文コード11116664品番EBJ1.5-100-1-40
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
寸法H(Φmm)3(0~-0.3)寸法T(mm)4(0~-0.02)寸法L(mm)100寸法D(Φmm)1.5材質SKD61寸法N(mm)40寸法P(Φmm)1(-0.01~-0.02)硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする