曜日別特売
EBJ2-150-1.2-80 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EBJ2-150-1.2-80 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116865
EBJ2-150-1.2-80 段付エジェクタピンEBJ CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11116865

段付エジェクタピンEBJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本寸法D(Φmm)2寸法L(mm)150注文コード11116865品番EBJ2-150-1.2-80
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
寸法H(Φmm)4(0~-0.3)寸法T(mm)4(0~-0.02)寸法L(mm)150寸法D(Φmm)2材質SKD61寸法N(mm)80寸法P(Φmm)1.2(-0.01~-0.02)硬度表面:900HV~ 内部:40~45HRCRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする