曜日別特売
FEP1-12 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117111

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP1-12 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117111
FEP1-12 平板エジェクタピンFEP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業) 11117111

平板エジェクタピンFEP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード11117111品番FEP1-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
寸法L(mm)300材質YAG硬度表面:800HV~ 内部:50~55HRC寸法A(mm)1(0~-0.02)寸法B(mm)12(0~-0.02)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする